Parafusos estruturais
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos estruturais
04210
04210.120.085
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
PEINER Parafuso cabeça sextavada estrutural de alta resistência EN 14399-4 Aço Galvanizado a quente 10.9 M12X85
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
85 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Os parafusos PEINER HV e as respetivas porcas e anilhas HV, diâmetros M12 a M36, são de acordo com as normas EN 14399-4 e EN 14399-6. Diâmetros M39 a M72 estão definidos na diretiva DASt 021.
Parafusos PEINER HV quando associados a porcas HV e anilhas HV, devem ser usados como um conjunto de um único fabricante.
Dimensões
b
23
d-D
M12
k
8
L (mm)
85
P
1.75
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
14399-4
Números do artigo
Referência
04210.120.085
EAN
8715494310666
UBB
500574018411
UNSPSC
31161614