text.skipToContent text.skipToNavigation

Pega Facom 54.M2B


Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3R671587
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 610
Cascata Não
Acessórios Não
Peça Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 610
Cascata Não
Acessórios Não
Peça Sim
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Handle

Descrição

Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3R671587
EAN 3148511105757
UBB 500638625805
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 54.M2B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.