Chaves de parafusos eletrónicas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos eletrónicas
P0518.015.080
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
PB Swiss SwissGrip ESD TORX Chave de fenda 8400 T15x80
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
P0518.015.080
Isolado
Sim
Peso
23
Comprimento total (mm)
173
Tamanho (TX)
15
Comprimento da lâmina (mm)
80
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
23
Comprimento total (mm)
173
Tamanho (TX)
15
Comprimento da lâmina (mm)
80
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Sim
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
38
Código do produto
82054000
Type
ESD Torx Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0518.015.080
EAN
7610733256013
UBB
500627757759
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 8400.15-80 ESD