Chaves de parafusos offset
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos offset
P0112.000.005
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
PB Swiss Chave de fenda angular 600 8x125
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
P0112.000.005
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Peso
29
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
125
Desenho
Em ângulo reto
Peso
29
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
29
Código pautal
Ver
Type
Offset Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0112.000.005
EAN
7610733004300
UBB
417124320579
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 600.5