Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2P557818
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 7
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2P557818
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
144
Comprimento total (mm)
260
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
144
Comprimento total (mm)
260
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
7
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
10
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P557818
EAN
7610733286423
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
PB 8102.DN 5-150