Chaves parafusos
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6K106925
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
PB SCREWDRIVER SWISSGRIP 5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6K106925
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
68
Comprimento total (mm)
180
Comprimento da lâmina (mm)
80
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
68
Comprimento total (mm)
180
Comprimento da lâmina (mm)
80
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
8
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6K106925
EAN
7610733286409
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
PB 8102.DN 3-80