text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

PB ESD SCRDR SLOTTD PB 8100.4-140 ESD

Referência P0020.004.140
Comprimento total (mm)
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 85
Comprimento da lâmina (mm) 140
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1

Especificações

Comprimento total (mm) 245
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 85
Comprimento da lâmina (mm) 140
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Modelo de precisão Sim
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 85
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0020.004.140
EAN 7610733256112
UBB 500627749194
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8100.4-140 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.