Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados para madeira
51890
51890.070.110
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
Parafusos rosca de madeira cabeça sextavada DIN ≈571 Aço inoxidável (Inox) A2 anilha betume 7X110MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.anilha betume
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
7 mm
Comprimento
110 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.anilha betume
Dimensões
D (mm)
7
k
5
L (mm)
110
s
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈571
NEN
2260
NF
E25-607
Números do artigo
Referência
51890.070.110
EAN
8715492314130
UBB
952351014909
UNSPSC
31161508