Parafusos cabeça quadrada
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
Parafusos cabeça quadrada
04149
04149.100.060
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
Parafusos cabeça quadrada com colar e ponta DIN 480 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M10X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
60 mm
Classe
10.9
Encaixe
Quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
c (max.)
3.12
d-D
M10
dc (max.)
10
D (mm)
7
dp
7
k
13
L (mm)
60
P
1.5
s
10
z4
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
480
Números do artigo
Referência
04149.100.060
EAN
8717077295384
UBB
500650809261
UNSPSC
31162400