text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MF/MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M8X1,00X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 35 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 35
P 1
s 6

Padrões

ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ISO 12474
NF E25-125

Números do artigo

Referência 07040.080.035
EAN 8715492054227
UBB 952351306222
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.