text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MF/MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M12X1,50X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 40 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 40
P 1.5
s 10

Padrões

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 12474
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Números do artigo

Referência 07040.120.040
EAN 8715492054487
UBB 952351307477
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.