text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M12X1,25X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 70 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.25
s 10

Padrões

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 12474

Números do artigo

Referência 07041.120.070
EAN 8715492055132
UBB 953351740170
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.