text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M10X1,00X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 90 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 90
P 1
s 8

Padrões

NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 12474
NF E25-125

Números do artigo

Referência 07041.100.090
EAN 8715492055033
UBB 953351739859
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.