Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
04400
04400.100.035
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
Parafuso sextavados com flange DIN ≈6921 Aço Sem tratamento de superficie 100 M10X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
100
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
35 mm
Classe
100
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M10
dc
21
k
8.5
L (mm)
35
P
1.5
s
15
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
04400.100.035
EAN
8715492125941
UBB
952351495157
UNSPSC
31161620
Faça o download do E-doc