Parafusos auto roscantes
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
27000
27000.100.030
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
Parafuso sextavado din7500d DIN 7500 D Aço Zincado M10X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 125
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
30 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
dc (max.)
22.1
k (max.)
9
L (mm)
30
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-DE
Números do artigo
Referência
27000.100.030
EAN
8712423015869
UBB
500654317071
UNSPSC
31162400