Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
55018
55018.100.070
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
Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
70 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
70
P
1.5
s
15
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
Números do artigo
Referência
55018.100.070
EAN
8715494555005
UBB
500634448434
UNSPSC
31161620