text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 55 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 55
P 1.5
s 15

Padrões

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921

Números do artigo

Referência 55018.100.055
EAN 8715494554886
UBB 500634448194
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.