Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
51018
51018.080.060
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
Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M8X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
60 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
60
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Números do artigo
Referência
51018.080.060
EAN
8715494552042
UBB
500635895062
UNSPSC
31161620