text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 55 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 55
P 1
s 10

Padrões

EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Números do artigo

Referência 51018.060.055
EAN 8715494550840
UBB 500634388119
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.