Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
51018
51018.050.050
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
Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M5X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
50 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
50
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Números do artigo
Referência
51018.050.050
EAN
8715494550833
UBB
500634388036
UNSPSC
31161620