text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M8X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Padrões

DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162

Números do artigo

Referência 51018.080.020
EAN 8715494551960
UBB 500635894313
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.