text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange MF DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M14X1,50X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 50 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Características especiais dos parafusos sextavados com flange:
    • A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial.
    • A flange permite que os furos mais largos (oversized) sejam cobertos.
    • Não é necessário anilha.

Dimensões

b (min.) 34
d-D M14
dc (max.) 30.5
k (max.) 12.8
L (mm) 50
P 1.5
s 18

Padrões

EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Números do artigo

Referência 04135.140.050
EAN 8715493858213
UBB 955351424671
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.