text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M6X50

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 50 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.Características específicas de parafusos sextavados com flange:
    • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
    • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
    • Não são necessárias anilhas.

Dimensões

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Padrões

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665

Números do artigo

Referência 04132.060.050
EAN 8715492119933
UBB 954351300189
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.