BRAMMER
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
01256
01256.060.045
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
Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Passivado a amarelo 8.8 M6X45
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
45 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Dimensões
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
45
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
6921
Números do artigo
Referência
01256.060.045
EAN
8715492040596
UBB
954351902448
UNSPSC
31161620