text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X80

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 80 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange:
  • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Dimensões

b (min.) 34
d-D M14
dc (max.) 30.5
k (max.) 12.8
L (mm) 80
P 2
s 18

Padrões

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665

Números do artigo

Referência 01256.140.080
EAN 8715492041067
UBB 952351235280
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.