dóm7,5
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
01256
01256.140.060
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
Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
60 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Dimensões
b (min.)
34
d-D
M14
dc (max.)
30.5
k (max.)
12.8
L (mm)
60
P
2
s
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Números do artigo
Referência
01256.140.060
EAN
8715492041050
UBB
952351235108
UNSPSC
31161620