text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 120 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange:
  • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Dimensões

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 120
P 1.75
s 16

Padrões

DIN 6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Números do artigo

Referência 01256.120.120
EAN 8715492041005
UBB 952351234606
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.