text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X45

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 45 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange:
  • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Dimensões

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 45
P 1.5
s 15

Padrões

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665

Números do artigo

Referência 01256.100.045
EAN 8715492040800
UBB 954351902695
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.