text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN ≈6921 Aço Zincado 8.8

Artikelnummer
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado

Spezifikationen

Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange com serrilha:
  • A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial
  • O aro de flange serrilhado confere excelentes propriedades de auto-travamento.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Normen

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.