text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Aço Sem tratamento de superficie 22H M8X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 50 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Dog
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
dp (max.) 5.5
k 6
L (mm) 50
P 1.25
s 10
z2 (min.) 4

Padrões

NF E25-133
DIN 561

Números do artigo

Referência 01098.080.050
EAN 8715492022660
UBB 952351213576
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.