Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01098
01098.080.016
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
Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Aço Sem tratamento de superficie 22H M8X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
16 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
k
6
L (mm)
16
P
1.25
s
10
z2 (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-133
DIN
561
Números do artigo
Referência
01098.080.016
EAN
8715492022608
UBB
952351212909
UNSPSC
31161620