Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01098
01098.060.020
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
Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Aço Sem tratamento de superficie 22H M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
20 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dp (max.)
4
k
5
L (mm)
20
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
561
NF
E25-133
Números do artigo
Referência
01098.060.020
EAN
8715492022578
UBB
952351212669
UNSPSC
31161620