Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01098
01098.160.060
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
Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Aço Sem tratamento de superficie 22H M16X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
2
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
60 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M16
dp (max.)
12
k
11
L (mm)
60
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-133
DIN
561
Números do artigo
Referência
01098.160.060
EAN
8715492022844
UBB
952351215480
UNSPSC
31161620