Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01098
01098.100.035
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
Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Aço Sem tratamento de superficie 22H M10X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.5
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
35 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Dog
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
dp (max.)
7
k
7
L (mm)
35
P
1.5
s
13
z2 (min.)
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
561
NF
E25-133
Números do artigo
Referência
01098.100.035
EAN
8715492022707
UBB
952351213998
UNSPSC
31161620