text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 4,5X35MM

Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 35 mm
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Dimensões

D (mm) 4.5
dk 9
ds 4.5
k (max.) 3.1
L (mm) 35
n 1

Padrões

DIN 96
NF E25-606
NEN 2251

Números do artigo

Referência 49310.045.035
EAN 8715492858078
UBB 950350069569
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.