text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 2,5X10MM

Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado

Especificações

Diâmetro 2.5 mm
Comprimento 10 mm
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Dimensões

D (mm) 2.5
dk 5
ds 2.5
k (max.) 1.7
L (mm) 10
n 0.6

Padrões

NEN 2251
DIN 96
NF E25-606

Números do artigo

Referência 49310.025.010
EAN 8715492857712
UBB 950350065922
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.