Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos para madeira
55866
55866.040.030
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
Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda cruz DIN 7996-Z Aço inoxidável (Inox) A4 4X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
FABORY
Encaixe
Pozidriv
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
30 mm
Marca
FABORY
Encaixe
Pozidriv
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2254
NF
E25-603
DIN
7996 Z
Números do artigo
Referência
55866.040.030
EAN
8715494272773
UBB
500571878460
UNSPSC
31161508