Parafusos para madeira
51861
51861.050.300
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
Parafuso para madeira/3TG anilha 15mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 5,0X300X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
300 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Info
anel ø=15mm
Dimensões
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
300
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51861.050.300
EAN
8715494632638
UBB
500634367733
UNSPSC
31161508