Parafuso com revestimento
51892
51892.065.100
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
Parafuso para cobertura ponta em cone com anilha de 16 mm Aço inoxidável (Inox) A2 em cone 6,5X100MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.5 mm
Comprimento
100 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
em cone
Dimensões
d2
16
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
100
s
3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51892.065.100
EAN
8717077784956
UBB
500634515414
UNSPSC
31162400