Parafusos
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
Parafusos
Parafuso com revestimento
51894
51894.065.220
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
Parafuso para cobertura com ponta, com anilha de 19mm Aço inoxidável (Inox) A2 cone point 6,5X220MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6.5 mm
Comprimento
220 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
cone point
Dimensões
d2
19
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
220
s
3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51894.065.220
EAN
8717077007444
UBB
500634519960
UNSPSC
31162400