Parafuso de montagem
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafuso de montagem
55505
55505.080.025
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
Parafuso de elevação DIN 15237 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
FABORY
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
25 mm
Marca
FABORY
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
25
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
15237
Números do artigo
Referência
55505.080.025
EAN
8715492347084
UBB
952351580115
UNSPSC
31161500