text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de cravar Aço inoxidável (Inox) A2 M5X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca FABORY
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 10 mm
Marca FABORY
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D 5
D 6.5
H (max.) 2.7
Medida do furo 5
L (mm) 10
Distância mínima ao bordo 7.2
Min. rec. espessura da folha 1

Números do artigo

Referência 51229.050.010
EAN 8712423022485
UBB 500656772182
UNSPSC 31161816

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.