Parafusos de apoio
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
Parafusos
Parafusos de apoio
07116
07116.079.050
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
Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (5/16)3/8X2 Inch
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Comprimento
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
2 Inch
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
A marcação destes parafusos não é obrigatória.
Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.
Dimensões
A (max.)
0.562
D
0.375
D1
0.3125
E
0.5
H (max.)
0.25
J
0.1875
Fios por polegada
18
D (min.)
0.371
D (max.)
0.373
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
BS
2470
Números do artigo
Referência
07116.079.050
EAN
8715492066664
UBB
953351305149
UNSPSC
31161605
Faça o download do E-doc