text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (3/8)1/2X1.1/4

Referência
Comprimento
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Especificações

Comprimento 1.1/4 Inch
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
    • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
    • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.

Dimensões

A (max.) 0.75
D 0.5
D1 0.375
E 0.625
H (max.) 0.312
J 0.25
Fios por polegada 16
D (min.) 0.496
D (max.) 0.498

Padrões

ASME B18.3
BS 2470

Números do artigo

Referência 07116.096.031
EAN 8715492066701
UBB 953351305552
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.