text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (5/16)3/8X3/4

Especificações

Comprimento 3/4 Inch
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
    • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
    • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.

Dimensões

A (max.) 0.562
D 0.375
D1 0.3125
E 0.5
H (max.) 0.25
J 0.1875
Fios por polegada 18
D (min.) 0.371
D (max.) 0.373

Padrões

ASME B18.3
BS 2470

Números do artigo

Referência 07116.079.019
EAN 8715492066619
UBB 953351304647
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.