text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (1/4)5/16X1 Inch

Spécifications

Comprimento 1 Inch
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
    • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
    • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.

Dimensions

A (max.) 0.438
D 0.3125
D1 0.25
E 0.438
H (max.) 0.219
J 0.15625
Fios por polegada 20
D (min.) 0.3085
D (max.) 0.3105

Normes

ASME B18.3
BS 2470

Numéros d'articles

Numéro d'article 07116.063.025
EAN 8715492066541
UBB 953351303995
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.