text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Aço Direita Sem tratamento de superficie 012.9 (5/16)3/8X1 Inch

Referência 07116.079.025
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse

Especificações

Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
    • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
    • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.

Padrões

BS 2470
ASME B18.3

Números do artigo

Referência 07116.079.025
EAN 8715492066626
UBB 953351304720
UNSPSC 31161605
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.