text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior h8 ISO ≈7379 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (M8)10X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Classe 012.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
    • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
    • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

b 13
d-D M8
dk (max.) 16.27
ds 10
ds(nom.) 10
k (max.) 7
L (mm) 30
P 1.25
s 5
Tolerância de furo h8 (máx.) 10
Tolerância de furo h8 (mín.) 9.978

Padrões

BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379

Números do artigo

Referência 07117.080.030
EAN 8715492067074
UBB 953351820931
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.