Parafusos de apoio
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos
Parafusos de apoio
07111
07111.200.090
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
Parafuso de apoio sextavado interior f9 ISO ≈7379 Aço Sem tratamento de superficie 012.9 (M20)24X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
90 mm
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
b
27
d-D
M20
dk (max.)
36.39
ds
24
ds(nom.)
24
k (max.)
16
L (mm)
90
P
2.5
s
12
Tolerância de furo f9 (máx.)
23.98
Tolerância de furo f9 (mín.)
23.928
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
Números do artigo
Referência
07111.200.090
EAN
8715492066466
UBB
951351664291
UNSPSC
31161605
Faça o download do E-doc