text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior f9 ISO ≈7379 Aço inoxidável (Inox) A2 (M5)6X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

b 9.5
d-D M5
dk (max.) 10.22
ds 6
ds(nom.) 6
k (max.) 4.5
L (mm) 10
P 0.8
s 3
Tolerância de furo f9 (máx.) 5.99
Tolerância de furo f9 (mín.) 5.96

Padrões

ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7
ISO ≈7379

Números do artigo

Referência 51044.050.010
EAN 8715492261786
UBB 952351502242
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.